Llave de vaso hexagonal en T con mango bicomponente 5 piezas
Conjunto 5 llaves de vaso hexagonal en T con mango bicomponente
CJTO LLAVE ALLEN VASOT 5 PZS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características ergonómicas óptimas
- El apoyo cóncavo del mango en T permite trabajar cómodamente
- La adaptación óptima a la mano reduce el cansancio
- Garantiza poder seguir trabajando durante más tiempo
Rápida identificación de la herramienta necesaria
- Los símbolos de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
Velocidad y precisión
- La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
- También evita que los dedos resbalen
Siempre listo cuando lo necesite
- El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
Mayor resistencia a la corrosión
- La hoja de la llave de vaso cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Versátil
- La llave de vaso con agujero interior es extremadamente versátil y especialmente adecuada para vástagos roscados salientes
Hojas de datos(X)
Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |
LLAVE VASO EN T SW 10X160
ZEBRALLAVE VASO EN T SW 13X160
ZEBRALLAVE VASO EN T SW 6X160
ZEBRALLAVE VASO EN T SW 7X160
ZEBRALLAVE VASO EN T SW 8X160
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.