Llave de vaso especial, VARIFIX
Llave de vaso especial 1/2 pulg. VARIFIX 17 mm
VASO SPECIAL 12 17MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Salida: Hexagonal, métrica
- Geometría: Larga
- Accionamiento: Cuadradillo interior DIN 3121 para utilizar con carraca o cuadradillo exterior
- La forma de la llave de vaso hexagonal permite fijar fácilmente anclajes y cacos al carril
- No se necesitan grapas de retención
- VARIFIX ® Systemfix, VARIFIX ® Rapidfix o VARIFIX ® Standardfix se pueden mover por todo el carril de perfil C
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 17 mm |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 17 mm |
Longitud (L1) | 83 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 25 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 25 mm |
Superficie | Cromado |