Llave de vaso de impacto de 3/4 pulg. TX Plus, EPL 32
Llave de vaso de impacto 3/4 pulg. TX plus, corta
VASO-3/4IN-TX32EP-62MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Especialmente indicada para el perno elástico delantero de Mercedes Actros, número de OEM comparable A 963 589 00 09 00
- Excelente resistencia gracias a su material de gran calidad CrMo
- Adecuado para el uso con atornilladores de impacto
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 3/4 pulgada |
Ancho de llave | 32 mm |
Longitud (L1) | 62 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 45 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 40 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 18 mm |