Llave de impacto para pinzas de freno, 3/4 pulg. Para vehículos comerciales MAN TGA/TGS/TGX
Llav imp pnz fre 3/4" E24 TGA/TGS/TGX
HTA-FRENO-VEH- CAL. WREN 3/4IN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Principalmente para uso en ejes delanteros y traseros de vehículos comerciales
- Con un golpe de martillo en el extremo de la llave pueden aflojarse hasta las fijaciones más resistentes.
- La llave cuenta con un cuadradillo exterior de 3/4 de pulgada, que permite apretar piezas a los pares indicados en las características técnicas de los fabricantes si se utiliza conjuntamente con una llave dinamométrica.
- Ya no es necesario desmontar el brazo de la suspensión.
Respete la fórmula de conversión de par grabada mediante láser (de obligado cumplimiento, ya que la extensión de la palanca depende del diseño).
Hojas de datos(X)
Longitud | 220 mm |
Se puede utilizar para el tipo de vehículo | Atego 12 toneladas |
Peso del producto (por artículo) | 599 g |