Llave de estrella doble en unidades métricas Con POWERDRIV®, 10 piezas
Juego de llaves acodadas dobles 10 pz.
JUEGO-LLAVES-ESTRELLA-ACOD-ZEBRA-10UDS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Práctico surtido de llaves acodadas dobles métricas con desplazamientos profundos 10 piezas
- Estas llaves dobles de alta calidad se presentan en un juego de diez unidades.
- Esto hace que resulten idóneas como equipo básico de taller
Llave de doble boca ergonómica para trabajos exigentes
- La llave de estrella de dos bocas cuenta con un descentramiento profundo de 18° en el extremo para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar
- El diseño ahorra tiempo y esfuerzo.
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Esta llave de estrella doble cumple con la norma DIN 838/ISO 3318
- Con acero al cromo-vanadio de eficacia demostrada
- Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
- Los extremos de la llave también están pulidos
- Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 10 Uds |
Ancho de llave | 8 x 9 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.