Llave de carraca con palanca de 3/4 pulg.
Carraca de palanca, 3/4 pulg.
CARRACA PALANCA 3/4" L:1000MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Equipada con 36 dientes y cierres de dos etapas (dobles).
- Los dos cierres están anclados firmemente en la cabeza de la carraca; los muelles también son fijos.
- La potencia del engranaje de la carraca se transmite en vertical a los cierres, lo que evita que se suelte el mecanismo de carraca.
Hojas de datos(X)
Apta para uso en el sector de los vehículos comerciales, además de para maquinaria de construcción y agrícola
Longitud de la palanca | 1000 mm |
Accionamiento | 3/4 pulgada |
Diámetro de la carraca para puntas | 80 mm |
Superficie | Acabado satinado de alto brillo y cromado |
Material | Acero |
Material de la empuñadura | Acero |
Peso del producto (por artículo) | 2800 g |