Llave combinada de carraca, surtido
Surtido llaves combinadas carraca, 8 pz.
RTCHCOMBISPN-SET-SWITCH-8PCS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño: métrico
Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal con anillo de retención, dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para rotación a derechas y a izquierdas y ángulo de rotación de 5°
Carraca muy resistente y fuerte para pares de apriete altos
Norma: par máx. de conformidad con DIN 899
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cuerpo cromado, acabado satinado mate, anillo niquelado bicromatado
Geometría: Ángulo de la mordaza 15°, ángulo de 15°, anillo niquelado mate
Nota: Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.
Hojas de datos(X)
Afloje los pernos con el lado de la mordaza:
Apriete los pernos usando el mecanismo de carraca en el lado del anillo
Número de piezas en el surtido/juego | 8 Uds |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.