Llana para alisado, 2 componentes, forma veneciana
Llana de alisar, forma veneciana
PALUSTRE-ALISAR-(2C-HNDL)-L200-W80-TH0,7
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se puede utilizar incluso en espacios reducidos
Hoja pequeña
Fijación óptima de la hoja al soporte
Soldadura de cuatro puntos
Excelente transmisión de fuerza a la hoja de la paleta
Mango de plástico de 2 componentes
Hojas de datos(X)
Para yeso brillante y marmoleado
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Ancho de lámina | 80 mm |
Longitud de lámina | 200 mm |
Espesor de material | 0,7 mm |
Material de la hoja | Acero inoxidable |