Llana para alisado, 2 componentes, ajustable
Llana de alisar, ajustable
PALUSTRE-ALISAR-(2C-HNDL)-L280-W130
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Suave en juntas y uniones
Ajustable, cierres de apoyo articulables en 5 posiciones
Fijación óptima de la hoja al soporte
Soldadura de cuatro puntos
Excelente transmisión de fuerza a la hoja de la paleta
Mango de plástico de 2 componentes
Hojas de datos(X)
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Ancho de lámina | 130 mm |
Longitud de lámina | 280 mm |
Espesor de material | 0,7 mm |
Material de la hoja | Acero inoxidable |