Llana de alisar de 2 componentes
Llana de alisar con mango de 2 componentes
PALUSTRE ALISAR L280-W130-TH0,7
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fijación óptima de la hoja al soporte
Soldadura de cuatro puntos
Excelente transmisión de fuerza a la hoja de la llana
Mango de plástico bicomponente
Hojas de datos(X)
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Ancho de lámina | 130 mm |
Longitud de lámina | 280 mm |
Espesor de material | 0,7 mm |
Material de la hoja | Acero inoxidable |