Llana de alisar
Llana de alisar acero inox. con empuñadura madera
-GLAETT-EDST-HOLZ-L280-B130-DI0,7
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fijación óptima de la hoja al soporte
Soldadura de cuatro puntos
Trabajo cómodo
Mango de madera de haya encerada de color natural
Hojas de datos(X)
Material de la empuñadura | Madera |
Ancho de lámina | 130 mm |
Longitud de lámina | 280 mm |
Espesor de material | 0,7 mm |
Material de la hoja | Acero inoxidable |