Llana de alisar 2 componentes, cantos redondeados
Llana p. alisar ac. inox. cantos red. mango 2 comp.
FLTRWL-SST-ROUNDCORNER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Su soporte largo de aluminio y sus esquinas redondeadas hacen de esta llana para alisado la herramienta idónea para trabajos de enyesado y alisado
- Evita la formación de crestas y salientes en el extremo de la llana
Hojas de datos(X)
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Ancho de lámina | 130 mm |
Longitud de lámina | 280 mm |
Espesor de material | 0,7 mm |
Material de la hoja | Acero inoxidable |