Lixadora pneumática manual DSW 15
Lixadora pneumática manual, DSW 15
MASTER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Confortável e antideslizante
Punho ergonómico revestido a borracha
Trabalho sem esforço e ideal para espaços confinados
Design leve e compacto
Adaptável a cada tarefa
Com controlo de velocidade
Sem ar de escape na área de trabalho
Saída de ar com isolamento acústico na extremidade do punho
Conforto de utilização otimizado
Válvula de ajuste grande e prática
Bocal de ligação não incluído na entrega
Fichas Técnicas(X)
Dispositivo de fixação de ferramenta | 1/4" - 20 UNC |
Velocidade máx. em vazio | 15000 rpm |
Potência de saída | 224 W |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 8 mm |
Peso da máquina | 0,72 kg |
Consumo de ar | 113 l/min |
Pressão de funcionamento | 6.3 bar |
Conector de rosca | 1/4 pol. |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!