Lixadora orbital ETS 125-E
Lixadora orbital de disco ETS 125-E
LIXADORA ORBITAL
MASTER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Taxa de remoção elevada
Movimentos de rotação e oscilação simultâneos
Extração do pó integrada
Pode ser utilizada sem a função de extração externa, se necessário.
Botão de ajuste para adaptar o número de rotações e oscilações
Os materiais delicados, tais como folheado ou camadas finas de tinta, podem ser processados sem preocupações.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 320 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 4200-9200 rpm |
Taxa orbital mín./máx. em vazio | 8400-18400 1/min |
Diâmetro da placa de lixa | 125 mm |
Diâmetro oscilante | 5 mm |
Peso da máquina | 2 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!