Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Lixadora de fita elétrica ESF 500-E universal

Lixadora de fita elétrica ESF 500-E universal
MASTER

Art. 57061101
EAN 4056807716176
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
Low-noise, practical electric grinding file for sanding, polishing, deburring and burnishing in hard-to-reach areas without wearing down the belt
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

600 W

Velocidade mín./máx. em vazio

3000-8200 rpm

Velocidade mín./máx.

6,5-15,5 m/s

Força mín./máx. de fixação

40-90 N

Circunferência da cinta de lixa

520 mm

Largura mín./máx. da cinta de lixa

3-19 mm

Peso da máquina

1800 g

Comprimento do cabo

3 m

Incluído na encomenda:
5 x
CERALINE sanding belt for grinding file

SNDBL-CLTH-CG-G40-12X520MM

CERALINE
Descrição:
Tipo de grão: 40
For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale.
Quantidade: 5 x
5 x
CERALINE sanding belt for grinding file

SNDBL-CLTH-CG-G60-12X520MM

CERALINE
Descrição:
Tipo de grão: 60
For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale.
Quantidade: 5 x
5 x
CERALINE sanding belt for grinding file

SNDBL-CLTH-CG-G80-12X520MM

CERALINE
Descrição:
Tipo de grão: 80
For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale.
Quantidade: 5 x
5 x
CERALINE sanding belt for grinding file

SNDBL-CLTH-CG-G120-12X520MM

CERALINE
Descrição:
Tipo de grão: 120
For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale.
Quantidade: 5 x
1 x
Base interior para mala Para máquinas MASTER

CASEINRT-(ESF 500-E)-UNIVERSAL

Descrição: A base interior perfeita para guardar a sua máquina Würth MASTER de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 4.4.2

MALA SISTEMA ORSY 4.4.2

Descrição:
370 x 278 x 140 mm
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas utilizadas com consumíveis