Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Lixadora de cinta pneumática DSF 10

Lixadora de cinta pneumática DSF 10
LIXADORA DE FITA PNEUMATICA DSF 10
MASTER

Art. 07032720
EAN 4053479371078
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
Lixadora pneumática prática e compacta para cintas de lixa de 10/11/12 x 330 mm. Para lixar, rebarbar e polir locais de difícil acesso

Design leve e compacto


Trabalho sem esforço; ideal para uso em espaços confinados.



Substituição rápida e simples da cinta de lixa


A mola integrada no braço de lixa garante a tensão ideal da cinta de lixa.



Braço de lixa ajustável


O braço de lixa pode ser rodado 360°, garantindo uma utilização extremamente fácil.

Aviso
  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.

  • Bocal de ligação não incluído na entrega
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Velocidade máx. em vazio

15000 rpm

Potência de saída

317 W

Tipo de rosca x diâmetro nominal (imperial)

R 0,25 in

Consumo de ar

94 l/min

Pressão de funcionamento

6.3 bar

Diâmetro interior mín. da mangueira

9 mm

Peso da máquina

730 g

Largura da cinta de esmerilação

12 mm

Comprimento da cinta de esmerilação

330 mm

Nível de pressão sonora

85 dB

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Válvula redutora de pressão

PRESREGL-PN-6BAR

Pressure reducer unit with integrated non-return valve
x 1 Un.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
x 3 Un.
CERALINE sanding belt for grinding file

SNDBL-CLTH-CG-G40-12X330MM

CERALINE
For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale.
x 20 Un.
CERALINE sanding belt for grinding file

SNDBL-CLTH-CG-G60-12X330MM

CERALINE
For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale.
x 20 Un.
CERALINE sanding belt for grinding file

SNDBL-CLTH-CG-G80-12X330MM

CERALINE
For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale.
x 20 Un.