Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Livello laser rotante orizzontale RL2-14

Livello laser rotante RL2-14
LIVELLO LASER RL2-14

Cod. art. 5709300302

EAN 4053479208305

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Livello laser rotante orizzontale RL2-14

Cod. art. 5709300302
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
Progettato specificatamente per l’uso in ambienti esterni. Molto robusto, con una lunga durata e facile da utilizzare. La carcassa in materiale rinforzato con fibre di vetro rende il RL2-14 perfetto per l’utilizzo in cantiere.

Livelli di precisione molto elevati, anche in condizioni meteorologiche avverse


Conforme a ISO 17123-6



Risparmio di tempo


Autolivellamento in pochi secondi



Previene gli errori di livellamento


Il monitoraggio automatico del livello previene gli errori di livellamento causati da vento, superfici cedevoli e urti al treppiede.



Protezione completa contro lo sporco e l’acqua


Classe di protezione IP67

Indicazione

Batterie non incluse nella fornitura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Trasferimento delle livelle

  • Allineamento orizzontale in ambienti interni ed esterni

  • Monitoraggio degli scavi delle fosse di fondazione

  • Controsoffitti

Classe laser

2

Portata misurazione

400 m

Precisione di misura (per lunghezza)

1 mm/10 m

Campo di autolivellamento (+/-)

5 Gradi

Classe di protezione IP

IP 67

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Alcalina

Numero di batterie/batterie ricaricabili

4 PZ

Temperatura di stoccaggio min/max

-20 a 70 °C

Temperatura di applicazione min

-10 °C

Temperatura di conservazione min

-20 °C

Temperatura di applicazione max

50 °C

Tempo d'utilizzo max

60 h

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-D-MONO-LR20-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Stadia telescopica di livellamento

STADIA TELESCOPICA 2400MM

Utilizzo con livelli laser per il livellamento, in alluminio con graduazione millimetrica
x 1 pz.
Treppiedi in alluminio

TREPPIDEDE-90-170CM

Treppiede di alta qualità per livelli ottici e laser
x 1 pz.
Ricevitore laser LR5-14

RICEVITORE LR5-14

Ricevitore laser di alta qualità con indicatore millimetrico per laser rotante, con supporto per stadia
x 1 pz.
Supporto a muro da 5/8 per livello laser rotante e laser multilinea

STAFFA A MURO REG.P.LIVELLI LASER