Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Livello laser rotante digitale RLDN-22

Livello laser RLDN-22
LIVELLO-LASER-ROTANTE-DIGITALE-RLDN22

Cod. art. 5709300310

EAN 4065233094857

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Livello laser rotante digitale RLDN-22

Cod. art. 5709300310
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
Per allineamenti orizzontali e verticali in applicazioni interne ed esterne
  • Molto robusto e facile da utilizzare

  • Il display digitale visualizza tutte le funzioni e i valori di inclinazione

  • L'RLDN-22 è uno strumento di misurazione ad alta precisione grazie al sistema di monitoraggio continuo della percentuale di inclinazione

  • Doppia regolazione dell'inclinazione su entrambi gli assi in due direzioni tramite display

  • Il sistema di monitoraggio automatico del livello e dell'inclinazione impostata evita errori di misurazione causati da vento, superfici cedevoli o urti al treppiede

  • Velocità di rotazione variabile per una buona visibilità negli interni e per il corretto funzionamento del ricevitore e dei comandi della macchina

  • Allineamento particolarmente comodo e preciso della direzione della pendenza grazie al laser verticale, la base di allineamento e il ricevitore


Contenuto:


  • Livello laser rotante RLDN-22

  • Caricabatteria

  • Batteria agli ioni di litio ricaricabile

  • Base di allineamento manuale

  • Valigia

  • Guida rapida

  • Accessorio a parte: Telecomando
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per il trasferimento di quote e il controllo dell'altezza

  • Allineamento orizzontale in ambienti interni e esterni

  • Realizzazione di superfici inclinate su uno o due assi

  • Allineamento verticale di pareti in cartongesso, colonne, ecc.

Classe laser

2

Classe di protezione IP

IP 55

Precisione di misura (per lunghezza)

0,8 mm/10 m

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Durata batteria/batteria ricaricabile

circa 18 ore

Campo di autolivellamento (+/-)

4 Gradi

Temperatura di conservazione max

+70 °C

Temperatura d'esercizio min/max

-10 a +45 °C

Temperatura di stoccaggio min/max

-20 a +70 °C

Gamma di ricezione max

500 m

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batteria Per MLLG 18

BATTERIA-LO-ION-P-(RL1-18)-E-(MLLR18)

x 1 pz.
Stadia telescopica di livellamento

STADIA TELESCOPICA 2400MM

Utilizzo con livelli laser per il livellamento, in alluminio con graduazione millimetrica
x 1 pz.
Treppiede in alluminio

TRIPOD-LT-ALU-(L95-269CM)

Treppiede con elevatore in alluminio di alta qualità per utilizzo in interni ed esterni
x 1 pz.
Ricevitore laser universale LRU 22

RICEVITORE-UNIVERSALE-LRU22

Ricevitore universale per livello laser rotante e laser a linea, con indicatore in mm