Livello laser multilinea MLPG 22
Laser multilinea MLPG
LIVELLO-LASER-MULTILINEA-VERDE-MLPG-22
Cod. art. 5709300116
EAN 4065233110670
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzo semplice
- Sistema di autolivellamento dei diodi laser con montaggio a pendolo in pochi secondi
- Tutte le linee possono essere facilmente accese e spente utilizzando il pulsante di accensione
- La luminosità delle linee laser può essere regolata utilizzando la tastiera, riducendo anche il consumo energetico.
- Il monitoraggio automatico elimina gli errori di livellamento. Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare.
- Utilizzabile anche su lunghe distanze individuando i raggi laser con il ricevitore universale (disponibile separatamente)
- Lunga durata della batteria per lavorare senza interruzioni
- Contenitore compatto, robusto e durevole, protetto da polvere e schizzi d'acqua e facile da trasportare
Montaggio flessibile
- Possibilità di fissare il laser su profili a soffitto e treppiedi da 1/4" e 5/8" tramite la staffa a parete universale opzionale
- Fissaggio con facilità su superfici magnetiche grazie al potente magnete
Varie opzioni di utilizzo
- Con batteria integrata ricaricabile anche durante il funzionamento tramite la presa di carica
- Utilizzabile anche con le batterie e il portabatteria opzionale
Per applicazioni in ambienti interni ed esterni
Caratteristiche tecniche(X)
Il laser multilinea può essere utilizzato in varie aree di applicazione, come finiture interne, installazione di pannelli a secco, piastrelle o installazione di ripiani e armadi.
Classe laser | 2 |
Precisione di misurazione livellamento (+/- per lunghezza) | 2 mm/10 m |
Campo di autolivellamento (+/-) | 4 Gradi |
Portata misurazione senza ricevitore | 35 m |
Portata misurazione con ricevitore | 70 m |
Temperatura d’esercizio min | -10 °C |
Temperatura d’esercizio max | +40 °C |
Lunghezza | 120 mm |
Larghezza | 110 mm |
Altezza | 160 mm |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Durata batteria/batteria ricaricabile | Fino a 11 ore |
BERSAGLIO-VERDE-RIFLET-CON-CALAMITA
BORSA-P.CLL18-CLG18-PLL18
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.