Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Livello laser a croce CLL 24P

Laser lineare a linee incrociate CLL 24P
LIVELLO-LASER-2LINEE-CROCE-VERDE-CLL24P

Cod. art. 5709300024

EAN 4099618324956

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Livello laser a croce CLL 24P

Cod. art. 5709300024
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
Livello laser a linee incrociate verdi con ottima visibilità, autolivellante

Autolivellante


  • Autolivellamento in pochi secondi per un rapido allineamento

  • Grande pulsante di sblocco per attivare l'autolivellamento automatico

  • Il monitoraggio automatico elimina gli errori di livellamento

  • Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare


Funzionamento semplice


  • Le linee laser possono essere commutate individualmente utilizzando il pulsante

  • La modalità manuale può essere attivata tenendo premuto il pulsante di accensione

  • Batteria ricaricabile integrata con attacco USB tipo C per la ricarica con caricabatteria standard

  • Alloggiamento robusto con protezione contro quantità dannose di spruzzi d'acqua e polvere

  • Utilizzabile anche su distanze più lunghe utilizzando il ricevitore universale (accessorio a parte)


Vasta gamma di opzioni di fissaggio


  • Il supporto può essere fissato a superfici metalliche utilizzando il magnete integrato

  • Inoltre, il supporto può anche essere fissato su diverse superfici utilizzando viti o fascette di cablaggio

  • Può anche essere installato su un treppiede da 1/4 poll.


Include supporto magnetico, custodia e cavo da USB C a USB A

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per lavori di costruzione, ristrutturazioni, posa di piastrelle e cartongesso e per il posizionamento di mobili, quadri e ripiani

Classe laser

2

Precisione di misurazione livellamento (+/- per lunghezza)

3 mm/10 m

Campo di autolivellamento (+/-)

3 Gradi

Portata misurazione senza ricevitore

15 m

Portata misurazione con ricevitore

40 m

Temperatura d’esercizio min

-10 °C

Temperatura d’esercizio max

45 °C

Lunghezza

96 mm

Larghezza

54 mm

Altezza

98 mm

Classe di protezione IP

IP 54

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Durata batteria/batteria ricaricabile

Fino a 8 ore

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spina di rete per caricabatterie USB 2,4 A

CARICAB-5V-2,4A-USB

Caricabatterie universale intelligente con collegamento USB per la ricarica di dispositivi USB
x 1 pz.
Ricevitore laser universale LRU 22

RICEVITORE-UNIVERSALE-LRU22

Ricevitore universale per livello laser rotante e laser a linea, con indicatore in mm
x 1 pz.
Screw adapter 5/8 - 1/4 inch

ADAPT-LT-5/8-1/4