Livello laser a croce CLL 18
Laser lineare a linee incrociate CLL 18
LIVELLO-LASER-2LINEE-CROCE-CLL18
Cod. art. 5709300021
EAN 4056807507408
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Precisione in rosso
- Linee laser rosse ad alta visibilità
- Linee particolarmente lunghe, sottili ma nitide
- Il monitoraggio automatico elimina gli errori di livellamento. Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare
Semplice da utilizzare
- Autolivellamento in pochi secondi per un rapido allineamento
- Utilizzabile anche su lunghe distanze individuando i raggi laser con il ricevitore universale LRU 22, accessorio a parte
- Facile da usare con un solo pulsante per attivare e disattivare rapidamente tutte le linee
- Possibilità di fissaggio e regolazione del laser su treppiedi con attacco 1/4 e 5/8 poll. e profili a soffitto grazie alla staffa a muro opzionale Staffa universale CLL-A
- Il sistema con magnete potente dell'adattatore CLL-A (incluso nel contenuto) permette un facile fissaggio su qualsiasi superficie magnetica
- Lunga durata della batteria per lavorare senza interruzioni
- Carcassa robusta protetta da polvere e schizzi di acqua per l'uso in ambienti difficili
Funzionamento flessibile
- Funzionamento continuo grazie alla potente batteria agli ioni di litio, che può anche essere caricata durante l'uso
- Il dispositivo può essere usato anche con batterie alcaline adoperando il portabatterie incluso nel contenuto
Per uso in ambienti interni ed esterni
Caratteristiche tecniche(X)
Il livello laser a croce può essere utilizzato in una varietà di situazioni, sia all'interno che all'esterno. È ideale per lavori di costruzione, ristrutturazioni, posa di piastrelle e cartongesso e per il posizionamento di mobili, quadri e ripiani
Classe laser | 2 |
Precisione di misurazione livellamento (+/- per lunghezza) | 2 mm/10 m |
Campo di autolivellamento (+/-) | 4 Gradi |
Portata misurazione senza ricevitore | 25 m |
Portata misurazione con ricevitore | 80 m |
Temperatura d’esercizio min | -10 °C |
Temperatura d’esercizio max | 50 °C |
Lunghezza | 115 mm |
Larghezza | 65 mm |
Altezza | 100 mm |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Durata batteria/batteria ricaricabile | Fino a 44 ore |
BORSA-P.CLL18-CLG18-PLL18
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.