Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Livello laser a croce CLG 18

Laser lineare a linee incrociate CLG 18
LIVELLO-LASER-2LINEE-CROCE-VERDE-CLG18

Cod. art. 5709300041

EAN 4056807521244

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Livello laser a croce CLG 18

Cod. art. 5709300041
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
Livella laser a croce autolivellante per l'impiego in interni ed esterni con linee laser verdi ad alta visibilità

Precisione in verde


  • Le linee laser verdi garantiscono un'ottima visibilità e sono facilmente visibili anche in condizioni di luce intensa

  • Linee particolarmente lunghe, sottili ma nitide grazie alle ampie aperture di uscita del laser

  • Il monitoraggio automatico elimina gli errori di livellamento. Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare


Funzionamento semplice


  • Autolivellamento in pochi secondi per un rapido allineamento

  • Utilizzabile anche su lunghe distanze individuando i raggi laser con il ricevitore universale LRU 22, accessorio a parte

  • Facile da usare con un solo pulsante per attivare e disattivare rapidamente tutte le linee

  • Possibilità di fissare il laser su treppiedi con attacco 1/4 e 5/8 poll grazie alla staffa inclusa CLL-A. Possibilità di fissaggio e regolazione a parete e su profili a soffitto grazie alla staffa a muro opzionale Staffa universale CLL-A

  • Supporto CLL-A con magnete (incluso nel contenuto) permette di essere fissato su qualsiasi superficie metallica

  • Lunga durata della batteria per lavorare senza interruzioni

  • Carcassa robusta protetta da polvere e schizzi di acqua per l'uso in ambienti difficili


Varie fonti di alimentazione


  • Funzionamento continuo grazie alla potente batteria agli ioni di litio, che può anche essere caricata durante l'uso

  • Il dispositivo può essere usato anche con batterie alcaline adoperando il portabatterie incluso nel contenuto
Indicazione

Per applicazioni in ambienti interni ed esterni

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La livella laser a croce può essere utilizzata in un'ampia gamma di ambienti, sia all'interno che all'esterno. È ideale per lavori di costruzione, ristrutturazioni, installazione di piastrelle e cartongesso e per il posizionamento di mobili e scaffali.

Classe laser

2

Precisione di misurazione livellamento (+/- per lunghezza)

2 mm/10 m

Campo di autolivellamento (+/-)

4 Gradi

Portata misurazione senza ricevitore

35 m

Portata misurazione con ricevitore

80 m

Temperatura d’esercizio min

-10 °C

Temperatura d’esercizio max

50 °C

Lunghezza

110 mm

Larghezza

65 mm

Altezza

100 mm

Classe di protezione IP

IP 54

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon

Durata batteria/batteria ricaricabile

Fino a 28 ore

Livello laser a croce CLG 18 compreso:
1 x
Supporto portabatterie alcaline

PORTABATTER-ALCALINE-P.CLL18-CLG18-PLL18

Descrizione: Per utilizzare i laser CLL 18, CLLG 18 e PLL 18 con batterie alcaline AA.
Quantità: 1 x
1 x
Staffa universale CLL-A

SUPPORTO-P-CLL18-CLG18

Descrizione: Staffa magnetica di alta qualità per il montaggio dei livelli laser a croce CLL 18, CLLG18, MLPG 22 e MLPR 22 sulla staffa a parete WM 1, sul treppiede o su superfici metalliche
Quantità: 1 x
1 x
Batteria per CLL 18, CLLG 18 e PLL 18

PACCO-BATTER-LI-ION-P.CLL18-CLG18-PLL1

Descrizione: Batteria agli ioni di litio di alta qualità per laser a linea e a punti CLL 18 e CLLG 18 e PLL 18.
Quantità: 1 x
1 x
Caricabatterie

CARICABATTERIE-P.CLL18-PLL18-CLG18

Descrizione: Cavo di ricarica di alta qualità per laser a linee incrociate CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 e MLPR 22
Quantità: 1 x
1 x
Borsa in tessuto sintetico Per CLL 18, CLLG 18 e PLL 18

BORSA-P.CLL18-CLG18-PLL18

Descrizione: Borsa di alta qualità per laser a linea e a punti CLL 18, CLLG 18 e PLL 18.
Quantità: 1 x
Piastra di puntamento Di colore verde
1 x
Piastra di puntamento Di colore verde

BERSAGLIO-VERDE-RIFLET-CON-CALAMITA

Descrizione: Piastra di puntamento riflettente verde con magnete per laser multilinea.
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Treppiede in alluminio

TRIPOD-LT-ALU-(L95-269CM)

Treppiede con elevatore in alluminio di alta qualità per utilizzo in interni ed esterni
x 1 pz.
Ricevitore laser universale LRU 18

RICEVITORE-UNIVERSALE-(LRU 18)

Ricevitore universale per livelli laser a rotazione e a linee a luce rossa e verde
x 1 pz.
Staffa a parete WM 1

STAFFA-A-MURO-WM1

Staffa universale per laser CLL 18, CLLG18, PLL 18, MLPG 22 e MLPR 22