Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Livellatore regolabile tipo R

Livellatore regolabile, tipo R

Cod. art. 0683360487

EAN 4046777461060

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Livellatore regolabile tipo R

Cod. art. 0683360487

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per perforare

Regolazione dell'altezza con chiave a brugola SW4


  • Fino a 150 kg/unità sotto carico

  • Regolabile anche con trapano a batteria
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per perforare pareti con spessore a partire da 19 mm.

Materiale

Zinco pressofuso

Altezza

66,5 mm

Distanza centro foro - bordo (A)

52 mm

Gamma di regolazione

25 mm

Capacità di carico

300 kg

Diametro

14 mm

Diametro base

18 mm

Altezza min/max

66,5-91,5 mm

Peso prodotto (per pezzo)

52,990 g

Diametro foro

14 mm

Profondità foratura

62 mm

Per apertura chiave

4 mm