Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Livellatore regolabile doppio tipo G

Livellatore regolabile doppio di tipo G
LIVELLATORE REGOLABILE DOPPIO TYP G

Cod. art. 0683360445

EAN 4024835726627

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Livellatore regolabile doppio tipo G

Cod. art. 0683360445

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per spalla centrale da 19 mm di spessore

  • Intervallo di regolazione: + 20 mm

  • Capacità di carico: 300 kg

  • Materiale: Acciaio, zinco pressofuso e ABS

  • Regolare l'altezza tramite una chiave a brugola da 6 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio/zinco pressofuso/acrilonitrile butadiene stirene

Capacità di carico

300 kg

Peso prodotto (per pezzo)

187,100 g