Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Livella piccola per elettricisti

Livella piccola per elettricisti
LIVELLA-L-LEGG-MINI-MAGN-67X19X41

Cod. art. 0714644510

EAN 4050642403048

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Livella piccola per elettricisti

Cod. art. 0714644510
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
Livella per allineare gli interruttori e le prese

Tenuta molto resistente sulle superfici metalliche


Magnete extra forte



Ottima lettura e lunga durata


Blocco della livella in vetro acrilico con anelli di lettura anticorrosione incorporati



Nessuno scolorimento del liquido, massima precisione anche con temperature variabili


Liquido della livella fluorescente, elevata resistenza ai raggi UV



Utilizzata come livella tradizionale


Superficie di misurazione rettificata aggiuntiva

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

67 mm

Altezza (H)

18 mm

Larghezza (B)

41 mm

Numero magneti

1 PZ

Precisione di misura (per lunghezza)

1 mm/m

Precisione di misurazione sopra testa (per lunghezza)

1 mm/m