Livella ottica da cantiere con vista spannometrica aggiuntiva
Livella ottica da cantiere
LIVELLO-OTTICO-BN24
Cod. art. 071464621
EAN 4038898206330
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Livellamento del campo visivo: Automatico (pre-regolazione tramite livella)
- Lo strumento compensa automaticamente lievi errori di lettura della livella
- Insensibile alle vibrazioni
Brevissima distanza di avvistamento
Pulsanti grandi e antiscivolo
Utilizzo semplice e veloce.
Cerchio orizzontale di metallo dietro il vetro, 400 gon
Resistente anche in condizioni climatiche estreme.
Carcassa: Alluminio, a prova di schizzi
Può essere utilizzato con la pioggia, resistente agli urti
Vite tangente orizzontale montata a molla continua
Messa a fuoco con protezione per l'eccessiva rotazione
Specchietto con livella
- stima in cm: ca. 150 m
- Graduazione: verticale
- Immagine: verticale
- Compensatore: con smorzamento magnetico
- Numerazione: 1 gon
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 220 mm |
Ingrandimento | 24 volte |
Divisione (ampiezza angolo) min | 1 gon |
Divisione (ampiezza angolo) max | 400 gon |
Apertura obiettivo | 36 mm |