Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Livella magnetica digitale

Livella magnetica digitale
LIVELLA ELETTR. IP65 MAGNETICA 61CM

Cod. art. 0714644360

EAN 4050642402744

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Livella magnetica digitale

Cod. art. 0714644360
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
Livella magnetica digitale a tenuta stagna e resistente alla polvere, dotata di profili in lega leggera

Ottima lettura dei valori indicati


Due grandi display digitali, illuminati (superfici superiore e inferiore fresate)



Guida di inclinazione acustica disattivabile


  • Tono continuo a 0,00 gradi in posizione orizzontale e verticale

  • Livellamento semplice degli oggetti senza necessità di contatto visivo


Magneti molto potenti che non scivolano sulle superfici metalliche


Magneti naturali



Elevato livello di accuratezza, anche per le misurazioni sopra la testa


Due superfici di misurazione fresate



Tappi facili da rimuovere e resistenti agli urti


Trasferimento dei piani di misurazione a filo del pezzo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

61 cm

Larghezza (B)

60 mm

Altezza (H)

30 mm

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Tipo di batteria

Mignon AA

Classe di protezione IP

IP 65

Visualizzazione del valore misurato

0,1 mm

Precisione di misura (per lunghezza)

0,5 mm/m

Precisione di misurazione sopra testa (per lunghezza)

0,5 mm/m

Precisione di misura gradi

0,029 gradi

Precisione di misurazione sopra testa in gradi

0,029 Gradi