Livella in metallo leggero
Livella in lega leggera con magnete pressofuso
LIVELLA-LEGA-LEGG--BOLLA -REG-MAGN-L25CM
Cod. art. 0714644125
EAN 4050642417717
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatta, precisa e versatile
- Il design compatto la rende facile da trasportare e tenere a portata di mano.
- Lettura e determinazione degli angoli di inclinazione estremamente semplice per una maggiore facilità d'uso
- Misurazioni precise con la livella a sei linee per gradienti dall'1 al 2%
- Livella rotante a 360° con scala graduata per la misurazione diretta dell'inclinazione
- Potenti magneti in terre rare per una presa estremamente stabile su tubi, profili e strutture in acciaio
- Superficie di misurazione fresata con scanalatura a V per un livello di precisione molto elevato
Per le applicazioni più impegnative
- Blocchi livella con liquido fluorescente
- L'elevato livello di resistenza ai raggi UV impedisce lo scolorimento del liquido.
- Robusta e durevole grazie al profilo in alluminio pressofuso estremamente resistente
Caratteristiche tecniche(X)
Design robusto ideale per le applicazioni più impegnative nella lavorazione dei metalli, nell'edilizia e in qualsiasi applicazione che richieda una livella compatta.
Lunghezza (L) | 25 cm |
Altezza (H) | 20 mm |
Larghezza (B) | 50 mm |
Numero magneti | 2 PZ |
Precisione di misura (per lunghezza) | 0,5 mm/m |
Precisione di misurazione sopra testa (per lunghezza) | 0,75 mm/m |
Precisione di misura gradi | 0,029 gradi |
Precisione di misurazione sopra testa in gradi | 0,043 Gradi |