Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Livella in lega leggera con magnete

Livella in lega leggera, magnete extra forte
LIVELLA ZEBRA 2 MAGNETI 80CM

Cod. art. 0714644108

EAN 4050642402355

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Livella in lega leggera con magnete

Cod. art. 0714644108
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
Profilo rettangolare in lega leggera, estremamente resistente e stabile

Ottima leggibilità e lunga durata


Blocco della livella in vetro acrilico con anelli di lettura anticorrosione incorporati



Nessuno scolorimento del liquido, massima precisione anche con temperature variabili


Liquido della livella fluorescente, elevata resistenza ai raggi UV



Magneti molto potenti che non scivolano sulle superfici metalliche


Magneti naturali



Superficie estremamente liscia e semplice da pulire


Rivestimento a polvere elettrostatica rosso



Livello di accuratezza estremamente elevato anche nelle misurazioni con livella capovolta


Due superfici di misurazione laminate (fino a 120 cm)



Trasferimento delle misurazioni a filo con il pezzo


Cappucci ammortizzanti semplici da rimuovere



Non è necessario ruotare la livella in modo scomodo per leggere la bolla verticale


Due bolle verticali

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

80 cm

Altezza (H)

30 mm

Larghezza (B)

60 mm

Numero magneti

2 PZ

Precisione di misura (per lunghezza)

0,5 mm/m

Precisione di misurazione sopra testa (per lunghezza)

0,75 mm/m

Precisione di misura gradi

0,029 gradi

Precisione di misurazione sopra testa in gradi

0,043 Gradi