Livella con righello
Livella con righello P
LIVELLA-BASE-FRES-C/RIGHELLO-100CM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Una bolla orizzontale con doppia linea che indica il livello e la pendenza al 2% e una verticale
- Righello da 100 cm sul bordo superiore per misurare e tracciare linee e contrassegni
- I tappi terminali rimovibili consentono di ottenere misure più precise
Caratteristiche tecniche(X)
- Particolarmente adatta per lavori interni e lavori di cartongesso
- Ideale anche per l'allineamento delle immagini, ad esempio
Lunghezza (L) | 104 cm |
Altezza (H) | 6 cm |
Larghezza (B) | 25 mm |
Precisione di misura (per lunghezza) | 0,5 mm/m |