Lithium-Batterie
Lithium-Batterie
BATT-LITHIUM-AAA-MICRO-FR03-1,5V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Betriebsbereit von -40°C bis +60°C mit voller Leistungsfähigkeit
- Hervorragende Auslaufsicherheit
- 30% leichter als handelsübliche Alkaline-Batterien
- Minimale Selbstentladung (sehr gute Lagerfähigkeit mit über 10 Jahren)
- Hohe Energiedichte für längere Lebensdauer
- Sehr hohe Stromabgabe
Nicht wiederaufladbar
Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf gemäß dem Batteriegesetz (BattG) nicht über den Hausmüll erfolgen, sondern nur über die dafür vorgesehenen Sammelstellen.
Datenblätter(X)
Besonders für den Betrieb von Blitzgeräten, Digitalfotos, Fernsteuerautos, Funkgeräten, medizinischen Verbrauchern sowie Verbrauchern, die oft Spitzenströme von weit mehr als 1 A benötigen und bei denen diese Ströme auch bei langer Bereitschaftszeit sofort verfügbar sein müssen, geeignet.
Akku-/Batteriebezeichnung | Micro AAA; L92; FR03 |
Nennspannung | 1.5 V/DC |
Akku-/Batterietyp | Lithium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!