Liten håndkjerre
Liten håndkjerre
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde | 900 mm |
Dybde | 500 mm |
Håndtakshøyde | 950 mm |
Lastekapasitet | 200 kg |
Lastoverflatebredde | 600 mm |
Lastoverflatedybde | 500 mm |
Lastoverflatehøyde | 190 mm |
Materiale til lasteoverflate | MDF |
Rørveggtykkelse | 1,75 mm |
Rørdiameter | 26,9 mm |
Hjuldiameter | 125 mm |
Materiale til hjul | TPE |
Farge | Gentianblå RAL 5010 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.