Liten avfallspose For papirhåndklær
Liten avfallspose for papirhåndklær
AVFALLSPOSE 60 LITER HVIT 365X850 MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- * Posene er ideelle for bruk i avfallsbøtter i sanitæranlegg og våtrom
- Avfallsposen er lett å åpne
- Høy grad av sikkerhet og effektivitet i daglig bruk
- PE-LD-film er betydelig mer punkteringssikker og rivebestandig enn konvensjonelle filmer
- PE-LD film erstatter tykkere poser på mange bruksområder, og dermed reduseres materialkostnadene
- Lav filmvekt på grunn av redusert tykkelse reduserer logistikkostnader og CO2-utslipp
Innhold | 60 l |
Materialtykkelse | 15 µm |
Bredde | 365 mm |
Lengde | 850 mm |
Farge | Hvit |
Materiale | Lavdensitetspolyetylen |
Design | Standard |