Listwa z sześcioma gniazdami zasilającymi, 250 V
Listwa z sześcioma gniazdami zasil. 250 V
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ze względu na specjalną wtyczkę można go używać wyłącznie z zasilaczem o nr kat. 096380 954
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | SDL4S |
Długość | 1500 mm |
Szerokość | 55 mm |
Wysokość | 40 mm |
Napięcie | 250 V/AC |
Średnica wewnętrzna | 38 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,500 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!