Listwa z gniazdami zasilającymi, 5x 230 V
Listwa z gniazdami zasilającymi, 230 V
LISTWA ZASILAJACA-VEH-FI-220V
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Obciążalność maksymalna: 3680 W
- Prąd przełączania: 30 mA
- Czas przełączania < 30 ms
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | SDL5 |
Długość | 2000 mm |
Szerokość | 72 mm |
Wysokość | 52 mm |
Napięcie | 230 V/AC |
Średnica wewnętrzna | 38 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,500 kg |