Listwa wykończeniowa 3D Profi z tkaniną
Listwa wykończeniowa 3D Profi z tkaniną
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał profilu | PCW-U, odporny na uderzenia |
Materiał pianki | Pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach |
Szerokość | 22 mm |
Długość | 1,4 m |
Zdolność pochłaniania ruchu, ściskanie | 2 mm |
Materiał siatki | Włókno szklane |
Masa tkaniny na m2 | 160 g |
Rozmiar oczek sita | 4 x 4 mm |
Klasa materiału budowlanego | E |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |