Listello distanziatore in rotolo
Listello distanziatore in rotolo
LISTELLO-DISTANZIATORE-TERR-45X5MM-L30M
Cod. art. 0907000050
EAN 4058794653779
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rapida applicazione direttamente dal rotolo
- Larghezza regolabile in modo flessibile da 30 a 60 mm
- Punto di supporto per una maggiore ventilazione
Crea uno spazio tra le assi della terrazza e la sottostruttura
Riduce al minimo il rischio che le viti possano sfilarsi
Garantisce un'ottima ventilazione delle assi della terrazza
Evita il ristagno dell'acqua preservando il legno
Fissaggio tramite viti ASSY A2 a testa bombata, art. 0180...
Caratteristiche tecniche(X)
Costruzione di terrazze
Lunghezza | 30 m |
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 5 mm |
Materiale | Copolimero polipropilene |
Colore | Marrone fango RAL 8003 |