Listello distanziatore
Listello distanziatore
LISTELLO DISTANZ. SOTTOSTRUT.345X8MM
Cod. art. 0907000100
EAN 4052703351947
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Crea uno spazio tra le assi della terrazza e la sottostruttura
Riduce al minimo il rischio che le viti possano sfilarsi
Garantisce un'ottima ventilazione delle assi della terrazza
Evita il ristagno dell'acqua preservando il legno
Fissaggio tramite viti ASSY con testa cilindrica inox A2, Art. 0180
Caratteristiche tecniche(X)
Costruzione di terrazze
Lunghezza | 345 mm |
Larghezza | 18 mm |
Altezza | 8 mm |
Materiale | PA 6 GF30 - Poliammide rinforzata con fibra di vetro |