Lisseur pour joint Plus
Lisseur pour joint, Plus
SPATULE DE LISSAGE SILICONE
Art. N° 0891182
EAN 4038898068235
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Tient parfaitement dans la main
Sa taille confortable le rend très facile à utiliser. En outre, aucun cordon ne se forme lors du grattage, ce qui permet un raclage uniforme.
Fiches de données de sécurité(X)
Pulvériser un agent de lissage pour produit d'étanchéité sur la surface d'étanchéité et le lisseur pour joint Plus puis appliquer une légère pression pour gratter le joint d'étanchéité. Essuyer l'excédent de produit d'étanchéité. Toujours maintenir l'humidité du lisseur pour joint lors de l'application.
Matière | Plastique |
Couleur | Blanc |
Longueur | 70 mm |
Largeur | 5 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!