Liquido per applicazione
Primer per pellicola protettiva per verniciatura
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
1. Tagliare la pellicola protettiva per vernice Würth alla misura desiderata. Prevista per l'impiego nei fori di luci di targa, fori per chiavi, fendinebbia ecc. In primo luogo, mettere il nastro sul foro della luce della targa ecc., utilizzare una penna per tracciare il foro sulla pellicola per vernice, rimuovere la pellicola di protezione per vernice e ritagliare il foro tracciato con le forbici.
2. Rimuovere la carta protettiva. Inumidire abbondantemente il lato adesivo della pellicola e la superficie verniciata su cui incollare con il liquido per l'applicazione Würth (bomboletta spray). Applicare la pellicola protettiva per vernice. La pellicola può essere tirata senza che si deformi intorno a curve ed angoli. Con una lama, distribuire il liquido per l'applicazione in linee sovrapposte, lavorando dall'interno verso l'esterno.
3. Tuttavia, se sono ancora presenti bolle d'aria o d'acqua, rimuovere la pellicola protettiva per vernice se necessario, spruzzare nuovamente il liquido per l'applicazione e ripetere la procedura. In presenza di pieghe, scaldare leggermente con un asciugacapelli e levigare la pellicola con una lama.
Base chimica | Acqua e alcol |
Densità | 1 g/cm³ |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Contenitore | Bottiglietta spray |
Contenuto | 500 ml |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.