Liquido di prova per CO2 per l'uso con cercafughe CO2
Liquido di prova per CO2
LIQUIDO REAG.CO2 X CERCAFALLE 500ML
Cod. art. 0893202
EAN 4038898075028
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il liquido usato è sicuro, non corrosivo e non infiammabile
- Facilmente smaltibile
- Rispettoso dell'ambiente
Importante: Quando si utilizza il cercafughe CO2, assicurarsi sempre di non aspirare liquido di raffreddamento all‘interno. Un motore diesel funziona in condizioni di carico leggero con alta aria in eccesso e il gas di combustione contiene un‘alta percentuale di aria non consumata. Pertanto, sottoporre il motore diesel al massimo carico possibile per mezzo di una prova su strada o provocando fuorigiri ripetuti prima di eseguire un test delle fughe di CO2. Sali organici e inorganici disciolti in acqua distillata. La percentuale totale di questi ingredienti non tossici è solo dello 0,03%. Classificazione secondo le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, questo fluido di prova è classificato come "non nocivo".
Caratteristiche tecniche(X)
- In seguito al surriscaldamento del motore
- Se si sospetta una perdita e il test di pressione (1 bar) non fornisce un risultato affidabile
- Se si sospetta una micro incrinatura nella testata e nel monoblocco o una guarnizione difettosa della testata
Aprire il tappo del radiatore e applicare immediatamente il tester per evitare la fuga dei gas accumulati. Il tappo di gomma non deve chiudere ermeticamente, se no crea un vuoto. Non aspirare acqua di raffreddamento. Basta azionare la pompetta 3-5 volte per accertare la presenza da gas combusti nel cuscino d’aria sopra il livello dell’acqua di raffreddamento. Nessuna variazione di colore = nessuna fuga tra camera di combustione e sistema di raffreddamento. Colorazione gialla (nella camera superiore o in entrambe le camere = presenza di gas CO2 nel sistema di raffreddamento = fuga.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Contenuto | 500 ml |
Colore | Blu |
Odore/profumo | Inodore |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Densità | 0,92 g/cm³ |
Valore pH | 6,6-6,8 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.