Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Lintel casing bracket SR BGS

Lintel casing bracket SR BGS

Art.-nr. 0688003209

EAN 4061975573520

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Lintel casing bracket SR BGS

Art.-nr. 0688003209
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
Allows the slide rail to be fitted on the lintel/lintel casing on the non-hinge side
Handleiding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Geschikt voor

Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Paniekdeuren, Profielkozijndeuren

Geschikt voor deurenaantal

2

Montagevariant

Scharnierzijde: normale montage, Met basismontageplaat

DIN-richting

DIN R/L

Montagesoort

Om te schroeven

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilver

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Closing sequence selector with GTS 640 G

CSEQ-PSHSD-GTS640-G-SILVER

For double-leaf doors that open outwards. The DIN direction can be selected on site
x 1 st
Closing sequence selector with GTS 640 G

CSEQ-PSHSD-GTS640-G-WHITE

For double-leaf doors that open outwards. The DIN direction can be selected on site
x 1 st
Closing sequence selector with GTS 640 G

CSEQ-PSHSD-GTS640-G-(A2 MATT)

For double-leaf doors that open outwards. The DIN direction can be selected on site