Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lintel casing bracket SR BGS

Lintel casing bracket SR BGS

Cod. art. 0688003209

EAN 4061975573520

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lintel casing bracket SR BGS

Cod. art. 0688003209
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
Allows the slide rail to be fitted on the lintel/lintel casing on the non-hinge side
Istruzioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Area oggetto, Area riservata

Ideale per

Porte antincendio, Porte antifumo, Porte antipanico, Porte con telaio profilato

Per numero di porte

2

Opzione di fissaggio

Lato cerniera opposto: montaggio standard, Con piastra base per montaggio

Direttive DIN

DIN R/L

Tipo di montaggio

Avvitato

Materiale

Acciaio

Superficie

Anodizzato

Colore

Argento

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Closing sequence selector with GTS 640 G

CSEQ-PSHSD-GTS640-G-SILVER

For double-leaf doors that open outwards. The DIN direction can be selected on site
x 1 pz.
Closing sequence selector with GTS 640 G

CSEQ-PSHSD-GTS640-G-WHITE

For double-leaf doors that open outwards. The DIN direction can be selected on site
x 1 pz.
Closing sequence selector with GTS 640 G

CSEQ-PSHSD-GTS640-G-(A2 MATT)

For double-leaf doors that open outwards. The DIN direction can be selected on site