Linsensenkschraube mit Schlitz ISO 2010, Edelstahl A2, blank
ISO 2010 Edelstahl A2 blank
SHR-LISEKPF-ISO2010-A2-SZ-M3X5
Art.-Nr. 029012035
EAN 4053479806839
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 2010 ersetzt DIN 964 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | Nenn-Ø
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,65 mm |
Normen | ISO 2010 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
