Linsensenkschraube mit Schlitz DIN 964, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 964 Stahl 4.8 verzinkt
SHR-LISEKPF-DIN964-4.8-(A2K)-M8X70
Art.-Nr. 00448 70
EAN 4024835338875
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 964 wurde zurückgezogen und durch ISO 2010 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 70 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 14,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 964 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |
