Linsensenkschraube mit Schlitz DIN 964, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 964 Stahl 4.8 verzinkt
SHR-LISEKPF-DIN964-4.8-(A2K)-M8X100
Art.-Nr. 00448 100
EAN 4024835930925
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 964 wurde zurückgezogen und durch ISO 2010 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 100 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 14,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 964 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |
