Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7047, Stahl 4.8, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)

SHR-LISEKPF-ISO7047-4.8-H2-(ZSML)-M5X30

Art.-Nr. 51071530

EAN 4046777163179

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7047, Stahl 4.8, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)

Art.-Nr. 51071530

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ

Hinweis

ISO 7047 ersetzt DIN 966 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 entfallen | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert.



Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.




  1. VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,12

  2. VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2

  3. DIN ISO EN 4042-1: Tabelle 8 Korrosionsbeständigkeit von gängigen Zink- und Zinklegierungsüberzugsystemen

  4. Fischer, U. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011

  5. DIN 76: Tabelle 2 — Maße für Gewindeauslauf und Gewindefreistich für Innengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,3 mm

Kopfhöhe (k1)

2,7 mm

Normen

ISO 7047

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

Kreuzschlitz

Innenantrieb

H2

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

30 mm

Produktklasse

A

Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1)

3,7 Nm

Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)

1,8-3,6 kN

Korrosionsschutzdauer (3)

192 h

Zu verwendende Scheibe mit Härte

≥ 140 HV

Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse

≥ 4

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C

SER-KGL-MA-GELB/BLAU-HSS-90GRD-D10,4

Besonders gut für die Bearbeitung von konventionellen Stählen, Gusseisen sowie NE-Metallen (Aluminium, Kupfer, Aluminium-Legierungen und Kunstoffen) geeignet.
x 1 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)

MU-6KT-ISO4032-8-SW8-(ZSML)-M5

x 1000 St.
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)

MU-6KT-STOP-ISO7042-8-SW8-(ZSML)-M5

x 500 St.
Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW8-(VZD)-M5

x 2000 St.
Scheibe ISO 7089 Stahl 200 HV verzinkt Dickschicht passiviert (ZSM)

SHB-ISO7089-200HV-(ZSM)-5

x 5000 St.
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV verzinkt Dickschichtpassiviert mit Versiegelung (ZSM)

SHB-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-5

Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar
x 5000 St.
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

MU-6KT-ISO7040-8-SW8-(VZD)-M5

x 500 St.
Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

SER-KGL-EU+-HSCO-NANOPROTECT-6KT-D10,4MM

Innovativer Alleskönner mit 4 ungleichgeteilten Schneiden und Beschichtung in kurzer Ausführung für nahezu alle Werkstoffe
x 1 St.
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll

DRHMOMSHSL-ASK-1/4ZO-(1-5NM)

Sehr kompakter Drehmomentschlüssel mit 1/4-Zoll-Sechskantaufnahme und präziser Skalenteilung
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen