Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Edelstahl A2, blank

DIN 966 Edelstahl A2 blank H
SHR-LISEKPF-DIN966-A2-H3-M6X18

Art.-Nr. 02826 18
EAN 4046777410563

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 966 wurde zurückgezogen und durch ISO 7047 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 entfallen | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

18 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

DIN 966

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

Kreuzschlitz

Innenantrieb

H3

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen