Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7047, Edelstahl A2-70, blank
ISO 7047 Edelstahl A2 70 blank
SHR-LISEKPF-ISO7047-A2-70-H2-M4X16
Art.-Nr. 5107004016
EAN 4053479488011
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 7047 ersetzt DIN 966 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 entfallen | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,7 mm |
Normen | ISO 7047 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Innenantrieb | H2 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
