Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Stahl 4.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 966 Stahl 4.8 verzinkt H
SHR-LISEKPF-DIN966-4.8-H2-(A2K)-M5X55
Art.-Nr. 00495 55
EAN 4045727612897
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 966 wurde zurückgezogen und durch ISO 7047 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 entfallen | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 55 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 966 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Innenantrieb | H2 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |
